TSボトル刷毛 NEO フルセット

TSボトル刷毛 NEO フルセット - TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO フルセット - TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO フルセット - TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO フルセット - TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO フルセット - TSオリジナル(高翔産業)

TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ!
ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。
また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします!
さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。

セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35内容量1セット
注意
※刷毛ノズルは45または60のどちらかのみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21226268236-1045
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
21226277236-1260
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする