曜日別特売

TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル

TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル - TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル - TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル - TSオリジナル(高翔産業)

TSボトル刷毛、交換用刷毛ノズル

毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35内容量1本
注意
※NEO45、NEO60の2種類ございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21226286236-2045
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21226295236-2260
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする