曜日別特売

W マスター刷毛

W マスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)W マスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)W マスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)W マスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)W マスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)W マスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)W マスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)W マスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)

最新技術を駆使した2way刷毛!
しなやかでコシのある100%化繊でありながら、水性・溶剤系どちらもOK!
ストレート&ウェーブのW化繊をミックスした『常識を覆す化繊刷毛』!
施工性、含み、吐き出し、耐久性を追求した新世代の刷毛!

用途
水性・溶剤系塗料兼用
中塗り、上塗り(仕上げ)
毛丈(mm)38毛材ナイロン100%適合塗料低~中粘度毛厚(mm)15内容量1箱(12本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21226584210-9030
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
21226600210-9240
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
21226609210-9450
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
21226618210-9660
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
21226627210-9870
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする