TRUSCO
不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング)
国土交通大臣による不燃認定品です。
樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途
ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として
材質
シリカクロス/片面樹脂コーティング
厚さ(mm)
0.7
色
シルバー/ブラック
適合規格
JIS A 1323 A種適合品
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(m)
選択してください
0.1×1
0.1×10
0.2×1
0.2×10
0.5×1
0.5×10
呼び寸法(縦×横)(m)
選択してください
0.1×1
0.1×10
0.2×1
0.2×10
0.5×1
0.5×10
内容量
1本
1枚
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617909
TFSCKJT-10001
1枚
261-8313
0.11
0.1×1
0.1×1
¥
4,590
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
21617918
TFSCKJT-20001
1枚
261-8315
0.22
0.2×1
0.2×1
¥
9,170
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617927
TFSCKJT-50001
1枚
261-8314
0.55
0.5×1
0.5×1
¥
19,880
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21618234
TFSCKJT-10010
1本
254-3943
0.78
0.1×10
0.1×10
¥
21,670
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21618250
TFSCKJT-20010
1本
254-3944
1.55
0.2×10
0.2×10
¥
42,120
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21618259
TFSCKJT-50010
1本
254-3945
3.9
0.5×10
0.5×10
¥
103,480
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください