TRUSCO
パイプ柄ショベル
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。
焼き付け塗装です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
全長(mm)
970
表面処理
焼付塗装
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
ハイテン鋼
JIS規格
JIS A8902規格品
材質(刃先)
ショベル鋼板(S50C)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(kg)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21603419
TPS-970K
254-9361
角形
1.8
255×300
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
21603428
TPS-970R
254-9352
丸形
1.7
232×292
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください