曜日別特売

一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

一眼型遮光グラス(オーバーグラス) - TRUSCO一眼型遮光グラス(オーバーグラス) - TRUSCO一眼型遮光グラス(オーバーグラス) - TRUSCO

耐擦傷性に優れたUVカット遮光レンズです。
メガネ併用可能です。(一部大型メガネは除く)
ツルの角度調整ができます。

用途ガス溶接作業用。仕様完成品トラスコ品番365-4940高さ(mm)617奥行(mm)570間口(mm)400段数3段内容量1個
注意
※遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3を使用)
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21603665TWG-3400×570×617323
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする