TRUSCO
有孔ラバーマット
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途
床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。
作業時の疲労軽減マットに。
トラスコ品番
245-1985
種別
ノンスリップマット
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
22
質量(kg)
1.7
色
ブラック
穴径(mm)
約25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(長辺×短辺)(mm)
400×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604347
TTRM-4060
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください