平ベルト金具(バックルタイプ)

平ベルト金具(バックルタイプ) - TRUSCO平ベルト金具(バックルタイプ) - TRUSCO

平ベルト用の樹脂製金具です。
平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。

用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。トラスコ品番257-2066材質ポリアセタール(POM)適合ベルト幅(mm)50縦(mm)59.0横(mm)80.5アズワン品番65-2032-35内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608617KTYB-50
3,550
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする