曜日別特売

シートペンホルダ

シートペンホルダ - TRUSCOシートペンホルダ - TRUSCOシートペンホルダ - TRUSCO

裏に粘着テープがついているので、固定できます。
太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。
手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。

トラスコ品番207-6786材質軟質塩化ビニール幅(mm)45ブラウン高さ(mm)150タイプ粘着シート収納本数(本)1~2アズワン品番64-8692-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21603830SPH-150BR
530
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする