曜日別特売

プロフィットスニーカー メッシュタイプ

プロフィットスニーカー メッシュタイプ - TRUSCOプロフィットスニーカー メッシュタイプ - TRUSCOプロフィットスニーカー メッシュタイプ - TRUSCOプロフィットスニーカー メッシュタイプ - TRUSCOプロフィットスニーカー メッシュタイプ - TRUSCOプロフィットスニーカー メッシュタイプ - TRUSCOプロフィットスニーカー メッシュタイプ - TRUSCO

MANDOM(株式会社丸五)×TRUSCOのWネームコラボレーションスニーカーです。
高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地です。
ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステムを搭載しており、高い通気性を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。

用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業に。規格JASS A種認定足幅EEEE材質(先芯)材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(底部)EVA+ゴム形状ローカット甲被タイプひもタイプ機能耐油・通気性ライトサンド×ブラック耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプスニーカー内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21617376MDTR-25.525.5EEEE耐油・通気性ライトサンド×ブラック
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617385MDTR-26.026EEEE耐油・通気性ライトサンド×ブラック
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617394MDTR-26.526.5EEEE耐油・通気性ライトサンド×ブラック
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617410MDTR-27.027EEEE耐油・通気性ライトサンド×ブラック
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617419MDTR-28.028EEEE耐油・通気性ライトサンド×ブラック
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする