TRUSCO
カラー針金 被覆カラー:ブラック
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途
各種結束に。
材質
なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
色
被覆:黒
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
長さ(m)
番手
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616369
TCW-09BK
255-5687
線芯:0.7
320
#20
0.9
¥
4,820
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616378
TCW-12BK
255-5693
線芯:0.9
181
#18
1.2
¥
4,460
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
21616387
TCW-16BK
255-5700
線芯:1.2
100
#16
1.6
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
21616396
TCW-20BK
255-5702
線芯:1.6
62
#14
2.0
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
21616405
TCW-26BK
255-5699
線芯:2.0
38
#12
2.6
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616414
TCW-32BK
255-5688
線芯:2.6
23
#10
3.2
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21616430
TCW-40BK
255-5691
線芯:3.2
14
#8
4.0
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください