曜日別特売

カラー針金 被覆カラー:ホワイト

カラー針金 被覆カラー:ホワイト - TRUSCO

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。

用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:白内容量1巻
全7種類を絞り込む
長さ(m)
線径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
長さ(m)
番手
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616299TCW-09W255-5690線芯:0.7320#200.9
4,820
4,198
4,618(税込)
当日出荷
21616308TCW-12W255-5695線芯:0.9181#181.2
4,460
3,898
4,288(税込)
当日出荷
21616317TCW-16W255-5698線芯:1.2100#161.6
3,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21616326TCW-20W255-5696線芯:1.662#142.0
3,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21616335TCW-26W255-5703線芯:2.038#122.6
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21616344TCW-32W255-5694線芯:2.623#103.2
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21616360TCW-40W255-5692線芯:3.214#84.0
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする