曜日別特売

LANケーブル カテゴリ6

LANケーブル カテゴリ6 - TRUSCOLANケーブル カテゴリ6 - TRUSCOLANケーブル カテゴリ6 - TRUSCOLANケーブル カテゴリ6 - TRUSCOLANケーブル カテゴリ6 - TRUSCOLANケーブル カテゴリ6 - TRUSCOLANケーブル カテゴリ6 - TRUSCOLANケーブル カテゴリ6 - TRUSCO

ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。
高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル
屋内高速水平配線網(250MHz) です。
光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。

適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8使用場所屋内導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6内容量1巻
注意
※過度な曲げ及び押さえ、擦れなどの物理的衝撃を与えないこと
※保管時には、湿気の多い場所を避け、ケーブル内の水分が浸透しないこと。
※屋内用の場合、鋪設時の温度(0℃~60℃)、運用時(-20℃~60℃)を遵守すること。
※屋内用と屋外用用途に合わせて使い分けること
全14種類を絞り込む
ケーブル長(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21617760TUTP-CAT6-100BK261-35123.4ブラック100
13,460
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21617769TUTP-CAT6-100G261-35043.4グレー100
13,460
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617778TUTP-CAT6-100R261-34993.4レッド100
13,460
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617787TUTP-CAT6-100B261-35073.4ブルー100
13,460
11,980
13,178(税込)
当日出荷
21617796TUTP-CAT6-100Y261-35233.4イエロー100
13,460
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617805TUTP-CAT6-100OR261-35213.4オレンジ100
13,460
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
21617814TUTP-CAT6-100GR261-35193.4グリーン100
13,460
11,980
13,178(税込)
当日出荷
21617830TUTP-CAT6-300BK261-35189.7ブラック300
40,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617839TUTP-CAT6-300G261-34969.7グレー300
40,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617848TUTP-CAT6-300R261-35019.7レッド300
40,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617866TUTP-CAT6-300Y261-35059.7イエロー300
40,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617875TUTP-CAT6-300OR261-35149.7オレンジ300
40,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617884TUTP-CAT6-300GR261-35069.7グリーン300
40,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
21617857TUTP-CAT6-300B261-34989.7ブルー300
40,200
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする