TRUSCO
VFFビニールコード
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。
可とう性、加工性に優れています。
用途
小型電気器具等の配線に。
材質
絶縁材:PVC
タイプ
リール巻
定格
300V
全長(m)
100
芯数
2
絶縁体厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外径(Φmm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21605336
VFF0.75-2C-100GY
240-9166
グレー
1.1
(単線)24.4以下
¥
12,990
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605345
VFF0.75-2C-100W
240-9167
白
1.1
(単線)24.4以下
¥
12,990
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605354
VFF1.25-2C-100GY
240-9169
グレー
1.5
(単線)14.7以下
¥
20,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605370
VFF1.25-2C-100W
240-9168
白
1.5
(単線)14.7以下
¥
20,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608547
VFF0.5-2C-100GY
257-2510
グレー
0.9
(単線)36.7以下
¥
10,240
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608556
VFF0.5-2C-100W
257-2512
白
0.9
(単線)36.7以下
¥
10,240
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608565
VFF2.0-2C-100GY
257-2509
グレー
1.8
(単線)9.5以下
¥
30,260
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608574
VFF2.0-2C-100W
257-2511
白
1.8
(単線)9.5以下
¥
30,260
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表