曜日別特売

平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

平形プラグ・コネクタボディー(乳白) - TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白) - TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白) - TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白) - TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白) - TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白) - TRUSCO
(2件のレビュー)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
RoHS指令適合品です。
適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2

定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
コンセント形状
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21609116TMC2622W1257-2532適合:15A125V平形コード用
250
189
208(税込)
当日出荷
21609466TMP2539W1257-2535(適合)15A125V(形状)平形コード用
200
159
175(税込)
当日出荷
21609484TMP7004W1257-2534(適合)15A125V(形状)平形コード用
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21609116
2025-11-23
用途: 電気の補修部分として…
相沢工房製造業

値段が安いから満足して使用してます。
使用してて不具合は感じませんので良い品かと!

対象商品 : 21609116
2025-04-08
用途: 短いコードを作成
農・林・水産業

筐体の空間も十分有り、配線も確実に止められ問題無く利用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする