露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ

露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ - TRUSCO露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ - TRUSCO

汎用的な露出コンセントです。

用途設備工事用。トラスコ品番257-2524種類露出極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21609098TME2746W
680
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする