露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ

露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ - TRUSCO露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ - TRUSCO露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ - TRUSCO露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

汎用的な露出コンセントです。

用途設備工事用。種類露出極数2P定格電圧(V)125内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コンセント個数
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21609247TMR2741W257-2526215
410
309
340(税込)
当日出荷
21609265TMR2775W257-2527320
670
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-22
用途: 電気工事

コンセントの増設に使用しています。
背面に穴がない場合は上下の側面にケーブル用の穴を加工していますが、他社で側面用に穴を加工された商品もあるので検討してほしいです。
価格は安い方です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする