TRUSCO
鉄ユニクロ座付貫抜(受)
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途
門扉や物置の施錠に。
雪の多い地域で雪囲いの金具として。
材質
鉄、ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
Φ4皿モミ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617200
TDBB35R
256-1951
21、施錠:38
89
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617209
TDBB40R
256-1952
21、施錠:42
94
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617218
TDBB45R
256-1953
21、施錠:47
99
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617227
TDBB60R
256-1955
21、施錠:62
115
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください