TRUSCO
鉄ユニクロ座付貫抜(通)
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途
門扉や物置の施錠に。
雪の多い地域で雪囲いの金具として。
材質
鉄、ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
Φ4皿モミ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617236
TDBB35T
256-1958
21、施錠:38
89
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617245
TDBB40T
256-1959
21、施錠:42
94
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617254
TDBB45T
256-1954
21、施錠:47
99
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617270
TDBB60T
256-1957
21、施錠:62
115
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください