TRUSCO
プッシュラッチ
ワンタッチ操作にて扉の開閉が可能です。
用途
扉などの保持に。
付属品
ストライク、十字穴付なべ木ねじ(2.7×13)×4本、十字穴付皿木ねじ(2.4×10)×2本
トラスコ品番
256-3276
材質
本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座、ストライク:ポリアミド(PA)
全長(mm)
36.3
色
ブラック
保持力N(kgf)
29/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※かぶせ扉に使用する場合、側板と扉の隙間を約3mmあけてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616177
TPR-28
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください