TRUSCO
ソケット 亜鉛ダイカスト
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
材質
亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616990
TABC-25
256-1965
25.3
18
3
27.6
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616999
TABC-32
256-1967
32.5
21.9
3.2
34.6
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617008
TABC-38
256-1963
38.2
22.7
3
40.8
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください