TRUSCO
U型ソケット(亜鉛ダイカスト)
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
材質
亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617175
TAUC-25
256-1961
26.2
27
32
30.2
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617184
TAUC-32
256-1962
32.5
27.5
38
36
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください