曜日別特売

ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ - TRUSCOブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ - TRUSCO

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616746TCRB-10T256-0383103022.530
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616755TCRB-13T256-036013.533.523.832.8
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616764TCRB-16T256-038816.53826.838
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616780TCRB-19T256-036919.54333.546.5
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616789TCRB-25T256-037325.55041.558
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616798TCRB-32T256-037932.5605071
1,040
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする