曜日別特売

ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ

ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ - TRUSCOブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ - TRUSCO

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616807TCRB-10S256-0376103022.530
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616816TCRB-13S256-038413.533.523.832.8
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616825TCRB-16S256-038616.53826.838
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616834TCRB-19S256-037519.54333.546.5
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616850TCRB-25S256-038125.55041.558
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616859TCRB-32S256-036532.5605071
1,040
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする