首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ - TRUSCO首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ - TRUSCO

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616868TCRBL-10T256-0368103040.548
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616877TCRBL-13T256-038713.533.55160
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616886TCRBL-16T256-038216.53857.368.5
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616895TCRBL-19T256-037419.5436477
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616904TCRBL-25T256-037125.55070.887.3
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616920TCRBL-32T256-036732.5607697
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする