首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ

首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ - TRUSCO首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ - TRUSCO

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616929TCRBL-10S103040.54810256-1968
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616938TCRBL-13S1333.5516013.5256-1974
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616947TCRBL-16S163857.368.516.5256-1960
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616956TCRBL-19S1943647719.5256-1973
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616965TCRBL-25S255070.887.325.5256-1971
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616974TCRBL-32S3260769732.5256-1966
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする