TRUSCO
ブラケット(ステンレス) 通しタイプ
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617017
TCRBS-19T
19
47
37.5
52.5
19
256-0390
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617026
TCRBS-25T
25
52.5
41.5
60
25
256-0363
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617035
TCRBS-32T
32
60
50
73
32
256-0380
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください