曜日別特売

首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ - TRUSCO首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ - TRUSCO

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21617114TCRBLS-25S256-03772552.57190
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617130TCRBLS-32S256-0370326082105
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617105TCRBLS-19S256-038519476075
840
729
802(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする