TRUSCO
耐薬品性アームカバー
腕周りを薬品や溶剤から防ぐアームカバーです。
トラスコ品番
236-9803
材質
フッ素樹脂コーティング処理済(ポリエステル導電糸入)100%
厚さ(mm)
約0.17
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
35.5
アズワン品番
65-1986-21
内容量
1組
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604277
CR-AC
¥
7,520
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください