曜日別特売

導電性コンテナ”PZ型”

導電性コンテナ”PZ型” - TRUSCO導電性コンテナ”PZ型” - TRUSCO導電性コンテナ”PZ型” - TRUSCO導電性コンテナ”PZ型” - TRUSCO導電性コンテナ”PZ型” - TRUSCO導電性コンテナ”PZ型” - TRUSCO導電性コンテナ”PZ型” - TRUSCO導電性コンテナ”PZ型” - TRUSCO

静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。
半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。
豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。

用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21617279PZ-0001E-BK27512×351×182
9,440
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617297PZ-0002E-BK6.0351×256×101
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617306PZ-0003E-BK17512×351×132
7,490
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617315PZ-0004E-BK2.0300×210×42
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21617324PZ-0005E-BK1.5300×210×29
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617340PZ-0006E-BK1.0300×210×23
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617349PZ-0008E-BK0.5210×150×23
850
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする