TRUSCO
軽量汎用養生シート#1000
(1件のレビュー)
短期間使用の使い捨てタイプです。
用途
養生、目隠し等に。
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
番手
#1000
引張強度(N/5cm)
縦/約130、横/約120
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21615319
TSUL-1818B
257-0884
1.8
1.8×1.8
1.8
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
21615328
TSUL-1827B
257-0885
2.7
1.8×2.7
1.8
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
21615337
TSUL-3654B
257-0883
5.4
3.6×5.4
3.6
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21615346
TSUL-5472B
257-0882
7.2
5.4×7.2
5.4
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21615355
TSUL-1010B
257-0886
10
10×10
10
¥
5,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください