TRUSCO
軽量汎用養生シートロール#1000
こんなお得な商品も!
ブルーシート ロールタイプ 薄手 #1000
モノタロウ
¥
1,598
~
税込
¥
1,758
~
(56)
短期間使用の使い捨てタイプです。
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途
養生、目隠し等に。
仕様
ハトメなし
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.07
番手
#1000
耐久性
約1カ月未満
引張強度(N/5cm)
縦/約130、横/約120
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
長さ(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21615364
TSUL-0950B
257-0901
2.27
ブルー
50
0.9×50
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21615380
TSUL-0910B
257-0898
4.55
ブルー
100
0.9×100
¥
4,810
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
21615389
TSUL-1850B
257-0902
4.3
ブルー
50
1.8×50
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
21615398
TSUL-1810B
257-0895
8.6
ブルー
100
1.8×100
¥
9,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
21615407
TSUL-0950W
257-0900
8.6
ホワイト
50
0.9×50
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615416
TSUL-0910W
257-0896
2.27
ホワイト
100
0.9×100
¥
4,810
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615425
TSUL-1850W
257-0897
4.3
ホワイト
50
1.8×50
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
21615434
TSUL-1810W
257-0899
8.6
ホワイト
100
1.8×100
¥
9,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください