TRUSCO
白防炎シート
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質
シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)
0.28
色
白
引裂強度(N)
縦:24.5以上、横:24.5以上
認定番号
防炎表示者認定番号:AFE230435
引張強度(N/3cm)
縦:490以上、横:490以上
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
ハトメ数
寸法(幅W×長さL)(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617936
TBSP-1834
1枚
261-9798
2.2
34
1.8×3.4
1.8×3.4
¥
4,850
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
21617945
TBSP-1836
1枚
261-9794
2.4
24
1.8×3.6
1.8×3.6
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617954
TBSP-1851
1枚
261-9793
3.3
46
1.8×5.1
1.8×5.1
¥
6,820
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617970
TBSP-1854
1枚
261-9792
3.5
32
1.8×5.4
1.8×5.4
¥
7,120
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617979
TBSP-2736
1枚
261-9796
3.5
28
2.7×3.6
2.7×3.6
¥
9,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
21617988
TBSP-3654
1枚
261-8322
7
40
3.6×5.4
3.6×5.4
¥
12,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
21617997
TBSP-5454
1枚
261-9797
10.5
48
5.4×5.4
5.4×5.4
¥
32,860
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21618006
TBSP-5472
1枚
261-9795
13.9
56
5.4×7.2
5.4×7.2
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21618015
TBSP-18500
1巻
261-9799
32.2
-
1.8×50
1.8×50
¥
55,710
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。