曜日別特売

エコノミー白防炎シート

エコノミー白防炎シート - TRUSCOエコノミー白防炎シート - TRUSCO

ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。

用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
ハトメ数
寸法(幅W×長さL)(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21618049TBS280-18181枚261-99121241.8×1.81.8×1.8
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21618058TBS280-18341枚261-99171.8341.8×3.41.8×3.4
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21618067TBS280-18361枚261-99081.9241.8×3.61.8×3.6
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21618076TBS280-18511枚261-99102.7461.8×5.11.8×5.1
3,720
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21618085TBS280-18541枚261-99182.8321.8×5.41.8×5.4
3,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21618094TBS280-27361枚261-99072.8282.7×3.62.7×3.6
3,890
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21618110TBS280-36361枚261-99163.8323.6×3.63.6×3.6
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21618119TBS280-36541枚261-99145.6403.6×5.43.6×5.4
5,980
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
21618128TBS280-54541枚261-99198.4485.4×5.45.4×5.4
10,980
9,498
10,448(税込)
当日出荷
21618137TBS280-54721枚261-991311.2565.4×7.25.4×7.2
12,050
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21618146TBS280-72721枚261-991514.9647.2×7.27.2×7.2
15,950
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21618155TBS280-10101本261-990928.68010×1010×10
30,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする