ハニカムマット

ハニカムマット - TRUSCO

マルチフィラメントの表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです。
水はけが良いので屋外使用にも適しています。

用途屋上・ベランダのマットに。トラスコ品番256-7118材質ナイロン・ポリエステル長さ(mm)1000幅(mm)2100全厚(mm)5.0内容量1枚
注意
※端面は切りっぱなしのため多少のほつれが生じます。
※カットの際に±5%程度の誤差が出ます。
※連結できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21605808SK1150A1-T
14,720
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする