TRUSCO
銅箔テープ 粘着あり
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。
電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途
電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。
仕様
粘着テープ付
厚さ(mm)
0.02
色
茶褐色
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0~80
基材
銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
粘着剤
アクリル系
融点(℃)
255
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
あり
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21614260
TCD3510N
257-4553
基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)、粘着剤:アクリル系
10
¥
3,410
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
21614269
TCD3520N
257-4556
基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
20
¥
5,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください