TRUSCO
プレート式ボールキャスター(ウレタン車)
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。
埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。
ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途
事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。
理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番
257-6152
材質
金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
11
取付高H(mm)
77
取付ピッチY(mm)
26
取付穴径P(mm)
6
許容荷重(daN)
40
取付座A(mm)
38
車輪径D(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
26
取付座B(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21607199
TDB63-P-CHR
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください