プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車)

プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車) - TRUSCOプレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車) - TRUSCOプレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車) - TRUSCO

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。
埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。
ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)

用途
事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。
理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-3505材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21607190TDBS63-P-CHR
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする