混紡軍手(目付600g)

混紡軍手(目付600g) - TRUSCO
(1件のレビュー)

使い切りタイプの経済的な定番軍手です。
軍手の繊維を白く漂白することで、見た目にも清潔感があり臭いが発生しにくいです。

材質綿、ポリエステル、その他厚さ(mm)2ホワイト、(リスト)黄サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22ゲージ数7素材綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21604959TGM600W-1P1双249-3844
80
69
76(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604968TGM600W-10P1袋(10双)249-3842
710
609
670(税込)
当日出荷
21604977TGM600W-200P1箱(200双)249-3843
11,880
9,998
10,998(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: タイヤ交換

伸縮性に優れ、着脱が非常にスムーズです。DIYや現場での「ちょっとした作業」にストレスなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする