混紡軍手(目付450g)

混紡軍手(目付450g) - TRUSCO

2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。
色が生成色で汚れが目立ちにくいです。
吸油性、吸汗性に優れています。
1[[M2]]あたりの重量が450gです。
軽くて使いやすいです。

用途一般作業、重作業に。サイズフリーゲージ数7材質綿、ポリエステル、その他生成全長(cm)23トラスコ品番244-2153厚さ(mm)2中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21604627TGM450-10P7
530
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする