曜日別特売

特選豚毛 平筆(フィルバート)

特選豚毛 平筆(フィルバート) - TRUSCO特選豚毛 平筆(フィルバート) - TRUSCO

豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しており、コシが強いです。
毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
平型の中でもフィルバート型といって左右の端が丸くされており、使いこなされたような形になっているため、なじみやすく書きやすいです。

用途工作、塗装、接着剤、油性塗料、高粘度塗料の塗布に。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
規格
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21605187TTFIB-4248-40612204号6.2
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605196TTFIB-6248-40592296号7.4
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605205TTFIB-8248-40622308号8.5
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605214TTFIB-10248-405824010号10.5
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする