曜日別特売

特選豚毛 丸筆

特選豚毛 丸筆 - TRUSCO特選豚毛 丸筆 - TRUSCO

豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。
毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。

用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
規格
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21605230TTMB-0248-40642200号3.0
250
219
241(税込)
当日出荷
21605239TTMB-4248-40572224号3.8
270
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605248TTMB-6248-40632356号4.0
290
249
274(税込)
当日出荷
21605257TTMB-8248-40602278号5.6
330
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする