TRUSCO
ペイント用刷毛 豚毛金巻き
豚毛のため、コシが強いです。
粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
用途
油性塗料、接着剤の塗布用。
形状
平
全長(mm)
205
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
主な用途
油性塗料、接着剤の塗布用
玉厚(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21605379
TPBPP-30
243-0229
15
35
30
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
21605388
TPBPP-40
243-0228
20
35
40
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605397
TPBPP-50
243-0227
25
36
50
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください