TRUSCO
角ベラ ステンレスタイプ
隅に入りやすいように先端部がとがっていますが、クロスを傷つけないように程よく丸く、エッジが抑えられた形状になっています。
総焼き入れされたステンレスのため、硬度が高く丈夫です。
用途
内装用のクロスの入隅を押さえに。
材質
ポリエステル
色
ブラック
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604724
TNB-235
250-0283
200
200
60
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21604740
TNB-275
250-0282
140
215
65
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください