TRUSCO
仮ラインテープ
貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。
用途
横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。
材質
不織布/表面ビーズ入り
主な用途
横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に
特性
はがせる
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21614208
CR5045-W
白
50
45
0.5
屋外
¥
12,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
21614217
CR15045-W
白
150
45
0.5
屋外
¥
39,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください