TRUSCO
”薬用ハンドソープ”(ムース状・一般手洗い用)詰替用
100%植物性洗浄成分、殺菌剤配合です。
保湿成分「アロエエキス」「カモミールエキス」「ローズマリーエキス」の3つの天然エキスが手肌のうるおいを保ちます。
用途
手指の殺菌・消毒・洗浄。
トラスコ品番
246-0138
材質
主成分:ラウロイルサルコシン塩、イソプロピルメチルフェノール、パラベン、エデト酸塩、香料
色
透明
タイプ
詰替用
容量(L)
1
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604408
YHS-CP1L
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください