TRUSCO
フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付)
通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。
カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。
刃はステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番
248-4073
材質
本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)
色
ネイビー
替刃仕様
FT-22606K
最大テープ幅(mm)
50
アズワン品番
65-2005-63
最大テープ外径(Φmm)
120
内容量
1個
注意
※テープは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21605169
FT-22606
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください