モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)

モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) - TRUSCOモスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) - TRUSCOモスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) - TRUSCOモスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) - TRUSCOモスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) - TRUSCO

フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。
微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。
裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。

用途
工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。
手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。
厚さ(mm)0.1内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
テープ長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608109MMF-100透明258-136410010065-2054-41
700
599
659(税込)
当日出荷
21608118MMF-A4透明258-136521029765-2054-42
3,640
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする