曜日別特売

2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様)

2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) - TRUSCO2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) - TRUSCO2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) - TRUSCO2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) - TRUSCO2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) - TRUSCO2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) - TRUSCO

クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。
2インチの樹脂管仕様です。
一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。

用途
屋内用。
倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。
主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に使用場所屋内特性耐久性、はがせる材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン質量(g)290テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.5引張強度(N/10mm)92.5内容量1巻
注意
※クリーンパックではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21615739LT2C50-W屋内50200.21
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21615748LT2C50-Y屋内50200.21
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21615757LT2C50-YB屋内50200.16黄/黒
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする