TRUSCO
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼。
ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。
砥材
WA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼・ステンレス
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
粒度
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21615145
TMM100-WA60-5P
1箱(5枚)
256-9370
#60
2.3
131
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615154
TMM100-WA80-5P
1箱(5枚)
256-9380
#80
2
111
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615170
TMM100-WA120-5P
1箱(5枚)
256-9373
#120
1.7
91
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615206
TMM100-WA60
1箱(20枚)
256-9379
#60
2.3
25
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615215
TMM100-WA80
1箱(20枚)
256-9377
#80
2
21
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
21615224
TMM100-WA120
1箱(20枚)
256-9371
#120
1.7
17
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください